NIESSEN - BASTIDOR 1 V. MET. CON GARRAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Z2271.93
Ref.Sonepar
1181777
EAN
8499217202215
Bastidor 1 ventana metálico con garras. La gama Zenit S redefine el estilo de vida moderno, ofreciendo diseños estilizados que establecen nuevos estándares de elegancia. Con su modelo más fino, Zenit S se integra a la perfección en cualquier interior, añadiendo un toque de refinamiento a cada espacio. Zénit S se adapta a tu estilo ya que ofrece una amplia gama de acabados, como negro mate, antracita total y acero inoxidable. Con más de ciento cincuenta funciones disponibles y nuevos materiales, Zenit S ofrece infinitas posibilidades de personalización. Además, permite disfrutar de soluciones ecológicas sin renunciar a la calidad ni al rendimiento. La referencia 2CLA227193Z1001 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Cubierta. Sus características técnicas son: Con bastidor de montaje. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Altura: 74 mm. Apto para conducto bajo el suelo. Apto para conducto de instalación de dispositivo. Montaje empotrado. Apto para instalación incorporada. Número de unidades: 1. Profundidad: 24 mm. Anchura: 74 mm. Transparente.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


