NIESSEN - BATERIA DE 12 V 7AHR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 1
Modelo - Plomo
Tensión nominal - 12 V
Capacidad - 7000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SAK7
Ref.Sonepar
458673
EAN
4013232744938
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
1
Modelo:
Plomo
Tensión nominal:
12 V
Capacidad:
7000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
65 mm
Altura incluido el poste:
98 mm
Anchura:
151 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
2698 g
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


