NIESSEN - Botón símbolo escena F@H Zenit blanco - SBS-N2BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Símbolos
Imprimible con - Láser
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9010
Transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBS-N2BL
Ref.Sonepar
348849
EAN
8427238113586
Modelo:
Símbolos
Imprimible con:
Láser
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
sí
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Con huella tangible:
no
Botón símbolo escena color blanco para la identificación de las funciones configuradas. Botones con acabado BL para tapas con acabado BL serie ZENIT. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


