NIESSEN - Botón símbolo iluminación F@H Zenit blanco

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Símbolos

  • Imprimible con - Láser

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Transparente - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SBL-N2BL

Ref.Sonepar

348846

EAN

8427238113524

Modelo:

Símbolos

Imprimible con:

Láser

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

sí

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Con huella tangible:

no

Símbolo botón iluminación color blanco para la identificación de las funciones configuradas. Botones con acabado BL para tapas con acabado BL serie ZENIT. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN