NIESSEN - BOTÓN SÍMBOLO PERSIANA FREE@HOME GR - SBB-N2GR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Símbolos
Imprimible con - Láser
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 0
Transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBB-N2GR
Ref.Sonepar
348843
EAN
8427238113579
Modelo:
Símbolos
Imprimible con:
Láser
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
sí
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Con huella tangible:
no
Símbolo botón persiana color gris para la identificación de las funciones configuradas. Botones con acabado GR para tapas con acabados PL y AN serie ZENIT. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


