NIESSEN - Botón símbolo regulador F@H Zenit gris - SBD-N2GR

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Símbolos

  • Imprimible con - Láser

  • Color - Gris

  • RAL-número (semejante) - 0

  • Transparente - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SBD-N2GR

Ref.Sonepar

348845

EAN

8427238113616

Modelo:

Símbolos

Imprimible con:

Láser

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

sí

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Con huella tangible:

no

Botón símbolo regulado color gris para la identificación de las funciones configuradas. Botones con acabado GR para tapas con acabados PL y ANL serie ZENIT. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN