NIESSEN - CAJA DE 4 MODULOS COMPLETA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Montaje
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T1100 BL
Ref.Sonepar
458825
EAN
8427238055114
Modelo:
Montaje
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de brillo:
Mate
Longitud:
45 mm
Anchura:
295 mm
Altura:
176 mm
Número de conexiones HDMI:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
4
Número de posiciones modulares vacías:
0
Protección contra sobretensión:
no
Con cargador USB:
no
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...35 °C
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


