NIESSEN - CAJA DE EMPOTRAR, GRIS, TAMAÑO 1/5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 5
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Plástico
Color - Gris
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41385F-H
Ref.Sonepar
574231
EAN
6955891809451
Número de unidades:
5
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Plástico
Color:
Gris
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
133 mm
Altura:
419 mm
Profundidad:
52 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


