NIESSEN - CAJA DE EMPOTRAR PARA PLACA MINI 1/2 W41361F-02 - W41361F-02

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - CAJA DE EMPOTRAR PARA PLACA MINI  1/2 W41361F-02

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

W41361F-02

Ref.Sonepar

870882

EAN

8499212818664

Caja de empotrar para placa mini 1/2. El videoportero Welcome de Niessen es la puerta principal entre dos mundos, es lo que separa y protege tu propio espacio vital. Nuevo y moderno, crea ahora múltiples posibilidades de comunicación entre los dos espacios con una total comodidad y mayor seguridad. Es un diseño con estilo propio que se adapta con armonía a la actual arquitectura interior y exterior. La referencia 2TMA210160B0006 está relacionada con Tecnología de la comunicación/componentes y sistemas, tratándose de un/una Elemento de montaje para estación de puerta. Sus características técnicas son: Profundidad: 174 mm. Altura: 45 mm. Color: Gris. Material: Plástico. Anchura: 98 mm. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN