NIESSEN - CAJA DE EMPOTRAR PARA SMART TOUCH 7"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6136/07 UP-500
Ref.Sonepar
277166
EAN
4011395223529
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Caja de empotrar para Smart Touch 7''. Para montaje empotrado y empotrado en pared del Busch-SmartTouch 7" 6136 / 07-8xx, a prueba de viento. Dimensiones de montaje, empotrado, (H x An x P): 152 mm x 235 mm x 60 mm. Dimensiones de instalación para pared hueca (H x P x P): 146 mm x 227 mm x 50 mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


