NIESSEN - Caja de empotrar tamaño 1/4 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 4
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Plástico
Color - Gris
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41384F-H
Ref.Sonepar
574230
EAN
6955891809444
Número de unidades:
4
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Plástico
Color:
Gris
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
133 mm
Altura:
347 mm
Profundidad:
52 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


