NIESSEN - Caja de empotrar tamaño 2/3 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 6
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Plástico
Color - Gris
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41386F-H
Ref.Sonepar
574232
EAN
6955891809468
Número de unidades:
6
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Plástico
Color:
Gris
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
233 mm
Altura:
275 mm
Profundidad:
52 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


