NIESSEN - Caja de empotrar universal multienlace cuadrada (50u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Cuadrado
Tipo de fabricación - Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo - Único
Suministrado con anillo giratorio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1099
Ref.Sonepar
10882
EAN
8427238000459
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Cuadrado
Tipo de fabricación:
Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo:
Único
Suministrado con anillo giratorio:
no
Puede acoplarse:
sí
Equipado con:
Ninguno
Para varias fijaciones electrónicas:
1
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
16 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...8 mm
Cierre del tubo:
no
Bloqueo de tuberías opcional:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
2
Número de caños incluidos:
0
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP20
Modelo de portada:
Ninguno
Cobertura transparente:
no
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
E60
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Sección transversal máxima del conductor:
8 mm²
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Aplicación especial:
Ninguno
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


