NIESSEN - Caja de empotrar Welcome-M tamaño 2/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 8
Protección antirrobo integrable - no
Material - Aluminio
Color - Gris
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2624
Ref.Sonepar
348938
EAN
6955891804364
Número de unidades:
8
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
228 mm
Altura:
345 mm
Profundidad:
47 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


