NIESSEN - CAJA DE SUPERFICIE 2 COLUMNAS - BL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - no

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T1192 BL

Ref.Sonepar

802018

EAN

8427238227856

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Caja para superficie con 2 columnas blanco perteneciente a la oferta de Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia. La gama de Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia (CEM) de Niessen permite la electrificación tanto de espacios, como de mobiliario mediante soluciones para instalaciones empotradas o en superficie. Se trata de un sistema para cada espacio. Esta oferta de mecanismos cuenta con toda la garantía y el cuidado diseño que se puede esperar de NIESSEN, amén de los notorios avances para facilitar y hacer más cómodas este tipo de instalaciones.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN