NIESSEN - Caja de superficie tamaño 1/3 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 3
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Plástico
Color - Gris
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41383S-H
Ref.Sonepar
574239
EAN
6955891809550
Número de unidades:
3
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Plástico
Color:
Gris
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
133 mm
Altura:
275 mm
Profundidad:
32 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


