NIESSEN - Caja empotrable para 4 elementos blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Instalación
Plegado - sí
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T2520 BL
Ref.Sonepar
227347
EAN
8427238114668
Modelo:
Instalación
Plegado:
sí
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Acero inoxidable
Color:
Blanco
Longitud:
62 mm
Anchura:
319 mm
Altura:
154 mm
Profundidad constructiva:
62 mm
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de conexiones HDMI:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
0
Número de posiciones modulares vacías:
0
Protección contra sobretensión:
no
Con cargador USB:
no
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...35 °C
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


