Fin de vida

NIESSEN - Caja estanca IP40 para 4 módulos Zenit

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Caja estanca IP40 para 4 módulos Zenit

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Adecuado para dispositivos mecanismos - sí

  • Número de módulos (sistema modular) - 4

  • Número de unidades - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

N3292.1

Ref.Sonepar

115941

EAN

8427238099392

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Adecuado para dispositivos mecanismos:

sí

Número de módulos (sistema modular):

4

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Transparente:

no

Con marco de cubierta incluido:

sí

Con entrada de conducto:

sí

Con entrada de cable:

no

Con entrada de casquillo de tornillo:

no

Resistente a los impactos:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Anchura:

130 mm

Altura:

80 mm

Profundidad:

55 mm

Adecuado para dispositivos con ancho máximo:

130 mm

Adecuado para dispositivos de altura máxima:

80 mm

Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:

55 mm

Caja estanca con grado de protección IP40 para 4 módulos perteneciente a la serie Zenit. La gama de soluciones Zenit se presenta como la más completa del mercado, una oferta de mecanismos que evoluciona, responde a las demandas y aporta una solución única para los espacios y las necesidades de sus usuarios. Con la incorporación de las teclas Cava y los marcos en Cristal Perla, Café y Champán se actualiza aún más la propuesta de Zenit.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN