NIESSEN - Caja estanca IP55 para 4 módulos Zenit
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 4
Número de unidades - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
N3292
Ref.Sonepar
11248
EAN
8427238099521
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
4
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal
Forma:
Rectangular
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
sí
Montaje cruce canal:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
no
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
no
Entrada por la parte de atrás:
no
Resistente a los impactos:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
130 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
63 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
130 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
80 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
63 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


