NIESSEN - CAJA PARA EMPOTRAR 5"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Redondo
Tipo de fabricación - Otros
Modelo - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9399
Ref.Sonepar
12185
EAN
8427238028279
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Redondo
Tipo de fabricación:
Otros
Modelo:
Único
Suministrado con anillo giratorio:
no
Puede acoplarse:
no
Longitud:
73 mm
Anchura:
62 mm
Profundidad:
73...73 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
1
Montaje del equipo de conmutación:
Despliegue
Con tornillos:
no
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
16 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...8 mm
Cierre del tubo:
no
Bloqueo de tuberías opcional:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
2
Número de caños incluidos:
0
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP20
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
E60
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Aplicación especial:
Ninguno
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


