NIESSEN - CAJA PREINSTAL. PLACA CALLE, TAMAÑO 1/2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Plástico
Color - Negro
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41382PB
Ref.Sonepar
700555
EAN
6955891809710
Número de unidades:
2
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Plástico
Color:
Negro
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
124 mm
Altura:
199 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


