NIESSEN - CAJA SUPERFICIE ONETOUCH BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42491S-W
Ref.Sonepar
1142441
EAN
8499216680700
Caja superficie OneTouch blanco. Sencillamente inteligente. ABB-free@homeA® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2TMA320161W0001 está relacionada con Tecnología de la comunicación/componentes y sistemas, tratándose de un/una Elemento de montaje para la estación de casa. Sus características técnicas son: Material: Plástico. Color: Blanco. Altura: 123 mm. Anchura: 188 mm. Profundidad: 14 mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


