NIESSEN - CAJA SUPERFICIE ONETOUCH NG

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - CAJA SUPERFICIE ONETOUCH NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42491S-B

Ref.Sonepar

1189144

EAN

8499217317285

Caja superficie OneTouch negro. Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2TMA320161B0001 está relacionada con Tecnología de la comunicación/componentes y sistemas, tratándose de un/una Elemento de montaje para la estación de casa. Sus características técnicas son: Material: Plástico. Color: Negro. Altura: 123 mm. Anchura: 188 mm. Profundidad: 14 mm.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN