NIESSEN - Caja superficie tamaño 1/1 antracita - W41381S-B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Plástico
Color - Negro
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41381S-B
Ref.Sonepar
870378
EAN
6955891809475
Número de unidades:
1
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Plástico
Color:
Negro
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
133 mm
Altura:
137 mm
Profundidad:
32 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


