NIESSEN - CARGADOR USB-A+C 10,5W - 2M - BL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - CARGADOR USB-A+C 10,5W - 2M - BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2285.3 BL

Ref.Sonepar

1140039

EAN

8427238271224

Cargador USB-A+C 10,5W 2 módulos blanco. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA228530N1101 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Alimentación eléctrica USB. Sus características técnicas son: Frecuencia: 50 Hz. Método de montaje: Soporte de carcasa de módulo. Resistencia al impacto (IK): IK00. Número de puertos USB-A: 1. Altura del dispositivo: 44 mm. Color: Blanco. Modelo: Cable de arranque. Número de puertos USB-C: 1. Método de conexión: Abrazadera de enchufe. Profundidad del dispositivo: 44 mm. Tensión de salida: 5 V. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Frecuencia: 60 Hz. Máxima corriente de salida: 2100 mA. Tensión de servicio: 240 V. Tensión de servicio: 100 V. Anchura del dispositivo: 22 mm.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN