NIESSEN - Cargador USB-A+C 15W - 2M - AN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cable de arranque
Número de puertos USB-A - 1
Número de puertos USB-C - 1
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2285.4 AN
Ref.Sonepar
1023850
EAN
8427238271286
Modelo:
Cable de arranque
Número de puertos USB-A:
1
Número de puertos USB-C:
1
Tensión de funcionamiento (intervalo):
100...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
2100 mA
Intervalo de tensión secundario:
5...5 V
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Color:
Antracita
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
44 mm
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Antibacteriano:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


