NIESSEN - Cargador USB C+C 30W PD - 8185.5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8185.5
Ref.Sonepar
1232896
EAN
8427238359977
La referencia 2CLA818550A1001 se trata de un cargador USB C+C, 30W. Sus características técnicas son: anchura del dispositivo: 87.62 mm. altura del dispositivo: 76.6 mm. profundidad del dispositivo: 46.65 mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN