NIESSEN - CHAPA SOPORTE 2 MODULOS

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2271.9

Ref.Sonepar

348602

EAN

8427238028026

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Número de módulos horizontales (sistema modular):

2

Número de módulos verticales (sistema modular):

2

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Acero inox

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Chapa soporte 2M. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CLA227190A1001 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Cubierta. Sus características técnicas son: Tratamiento de superficie: Otros. Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular): 2. Grado de protección (IP): IP20. Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular): 2. Calidad del material: Otros. Número de unidades verticales: 2. Montaje empotrado. Acabado de superficie: Mate. Número de unidades: 1. Número de unidades horizontales: 2. Material: Metal. Resistencia al impacto (IK): IK04. Color: Acero inox. Tipo de fijación: Fijación mediante rosca. Color: Acero inoxidable. Dirección de montaje: Horizontal y vertical. Libre de halógenos.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN