NIESSEN - CONCENTRADOR 32 E/S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UK/S 32.2
Ref.Sonepar
795367
EAN
4016779655774
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Ethernet:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Control de LED:
sí
Con indicación LED:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Número de canales IN:
32
Número de entradas de señal:
32
Intensidad máxima de conmutación:
0.08 A
Potencia máx. de conmutación:
2 VA
Intervalo de tensión primaria:
12...24 V
Carga C:
no
Número de canales OUT:
32
Número máximo de contactos de conmutación:
32
Con función de conmutador:
sí
Genera tensión de señal:
no
Diferentes fases conectables:
no
Tipo de corriente:
CC
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


