NIESSEN - CONECTOR RJ45 CAT.6 UTP CON ADAPTADOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2016.60
Ref.Sonepar
1149055
EAN
8427238251752
Conector RJ45 categoría 6 UTP con adaptador. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CLA201660N1001 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Inserto/cubierta para tecnología de comunicación. Sus características técnicas son: Conexiones aisladas. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Apto para el número de tomas/acoplamientos: 1. Anchura del dispositivo: 20 mm. Campo de etiquetado: Sin campo de indicación. Profundidad del dispositivo: 31 mm. Tipo de montaje: Elemento básico. Dirección de salida: Recto. Altura del dispositivo: 39 mm. Uso: Otros. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


