Fin de vida

NIESSEN - Conmutador con piloto control 2 módulos Zenit antracita

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Conmutador con piloto control 2 módulos Zenit antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2202.5 AN

Ref.Sonepar

141531

EAN

8427238067469

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Número de módulos (sistema modular):

2

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Con placa de fijación:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Decoración

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Sí

Funciones de iluminación:

Iluminado (activado)

Tipo de iluminación:

LED intercambiable

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

16 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Interruptor de calentamiento:

no

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

44 mm

Altura del dispositivo:

44 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Conmutador serie ZENIT. 16 AX, 250 V~. Con lámpara incorporada LED ref. N2192. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN