NIESSEN - Conmutador iluminado BL 1 módulo negro - N2102.51 NT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Conmutador iluminado BL 1 módulo negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2102.51 NT

Ref.Sonepar

1231561

EAN

8499217837264

Conmutador iluminado BL 1 módulo negro. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA210251N1501 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Interruptor de la instalación. Sus características técnicas son: Altura del dispositivo: 44 mm. Profundidad del dispositivo: 73 mm. Tipo de operación: Balancín/botón. Tratamiento de superficie: Decoración. Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Libre de halógenos. Anchura del dispositivo: 22 mm. Resistencia al impacto (IK): IK00. Color: Negro. Material: Plástico. Corriente nominal: 16 A. Calidad del material: Termoplástico. Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M. Número de módulos (en caso de diseño modular): 1. Iluminación: Sí. Sistema de cableado: Interruptor bidireccional. Espacio para etiqueta/superficie de impresión: No. Función de iluminación: Iluminado (activado). Número de balancines: 1. Método de conexión: Otros. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Acabado de superficie: Mate. Tipo de iluminación: LED intercambiable. Voltaje nominal: 250 V. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Color del elemento de conmutación: Negro.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN