NIESSEN - CONMUTADOR ILUMINADO BL - 2M - BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2202.51 BL
Ref.Sonepar
1141836
EAN
8499216671739
Conmutador iluminado BL 2 módulos blanco. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA220251N1101 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Interruptor de la instalación. Sus características técnicas son: Altura del dispositivo: 44 mm. Número RAL (similar): 9010. Profundidad del dispositivo: 73 mm. Tipo de operación: Balancín/botón. Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Libre de halógenos. Número de módulos (en caso de diseño modular): 2. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Anchura del dispositivo: 44 mm. Resistencia al impacto (IK): IK00. Material: Plástico. Corriente nominal: 16 A. Calidad del material: Termoplástico. Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M. Acabado de superficie: Brillante. Iluminación: Sí. Sistema de cableado: Interruptor bidireccional. Espacio para etiqueta/superficie de impresión: No. Función de iluminación: Iluminado (activado). Número de balancines: 1. Método de conexión: Otros. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Color: Blanco. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Tipo de iluminación: LED intercambiable. Voltaje nominal: 250 V. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Color del elemento de conmutación: Blanco.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


