NIESSEN - CONTROL PERSIANAS - 2M - BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2261.21 BL
Ref.Sonepar
1141840
EAN
8499216671852
Control persianas 2 módulos blanco. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA226121N1101 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Interruptor/botón de persiana. Sus características técnicas son: Número RAL (similar): 9010. Corriente nominal: 0.7 A. Tipo de operación: Balancín. Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Método de conexión: Abrazadera de enchufe. Número de módulos (en caso de diseño modular): 2. Número de botones: 2. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Para persianas venecianas. Método de montaje: Otros. Para persianas. Material: Plástico. Con bloqueo eléctrico. Calidad del material: Termoplástico. Modelo: Botón pulsador de 1 polo. Acabado de superficie: Brillante. Operado electrónicamente. Número de polos: 1. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Color: Blanco. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Para toldos. Voltaje nominal: 250 V. Con bloqueo mecánico.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


