NIESSEN - Controlador accionamiento válvula 12 canales manual DIN - VC/S12.2.2.2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Controlador accionamiento válvula 12 canales manual DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VC/S12.2.2.2

Ref.Sonepar

1276941

EAN

4053546178647

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

8

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Conmutación de la variable de corrección:

sí

Función de protección de la válvula:

sí

Interruptor manual:

sí

Número de entradas digitales:

0

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

1 A

Número de salidas de información:

12

Intensidad máx. de salida:

1 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

24...230 V

Grado de protección (IP):

IP20

La referencia 2CDG110331R0011 se trata de un/una actuador de calefacción para el sistema bus. Sus características técnicas son: sistema de bus KNX. ancho en número de espacios modulares: 8. con conexión de bus. número de salidas: 12. grado de protección (IP): IP20. Color: light grey.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN