NIESSEN - Controlador circuito calor / frío 3-P 2 canales manual - HCC/S 2.2.2.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HCC/S 2.2.2.1
Ref.Sonepar
878439
EAN
4016779011648
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Número de dispositivos vinculables:
0
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
8
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Variable de corrección consistente:
sí
Conmutación de la variable de corrección:
no
Función de protección de la válvula:
sí
Interruptor manual:
sí
Número de entradas digitales:
10
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
5 A
Número de salidas de información:
4
Intensidad máx. de salida:
0.5 A
Tensión de conmutación desde/hasta:
24...230 V
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
64.5 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


