NIESSEN - CONTROLADOR CLIMA ECO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 120...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 120...240 V
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Número máximo de salidas de relé, integradas - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BAC/S 1.5.1
Ref.Sonepar
348711
EAN
4016779064408
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
120...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
120...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Número máximo de salidas de relé, integradas:
0
Número máximo de conmutadores de tiempo:
10000
Modelo:
Modular
Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):
0.02 ms
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
1
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
0
Con interfaz óptica:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para CAN:
sí
Soporta el protocolo EtherCAT:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
sí
Protocolo de soporte para ASI:
sí
Protocolo de soporte para EIB:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
sí
Protocolo de soporte para DeviceNet:
sí
Protocolo de soporte para SUCONET:
sí
Protocolo de soporte para LON:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
sí
Protocolo de soporte para SERCOS:
sí
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
sí
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
sí
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
sí
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
sí
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
sí
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
sí
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Soporta protocolo DNP3:
no
Soporta protocolo IEC 60870:
sí
Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:
sí
Estándar de radio Bluetooth:
sí
Estándar de radio WLAN 802.11:
sí
Radio estándar GPRS:
sí
Radio estándar GSM:
sí
Radio estándar UMTS:
sí
Estándar de radio 4G:
no
Maestro de enlace E/S:
sí
Accesorio del sistema:
sí
Redundancia:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de memoria:
FLASH
Tamaño de memoria:
8000 kB
Posibilidad de memoria adicional:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
3
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Certificado para áreas peligrosas UL clase I:
no
Certificado para UL clase II:
no
Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 1:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 2:
no
Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):
no
Anchura:
135 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
91 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


