NIESSEN - CONTROLADOR DE APLICACIONES BACNET

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC/S 1.2.1

Ref.Sonepar

572523

EAN

4016779015806

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Objeto lógico:

sí

Controlador de aplicaciones BACnet ABB i-bus® KNX. Controlador de automatización con módulos de automatización predefinidos para una solución holística de automatización de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HV AC ) de Central HV AC a Room Automation para cumplir con los objetivos de eficiencia energética como EN 15232 o LEED. Módulos de automatización, por ejemplo, Programación, Cálculo del punto de ajuste, Cálculo de la curva de calor, Registro de datos y Monitoreo de dispositivos. Los módulos de automatización propios se pueden crear mediante un editor gráfico lógico. El controlador tiene una interfaz de usuario basada en la Web generada automáticamente para monitorear y administrar el sistema KNX. Construido en BACnet/IP Gateway para conectar el sistema KNX con los sistemas de administración de edificios (BMS). Intercambio de datos bidireccional entre KNX y BACnet. La ingeniería se realiza completamente por el ETS. No se requiere un software externo adicional.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN