NIESSEN - CONTROLADOR FAN COIL, 2XPWM,0-10V,MAN.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FCC/S 1.5.2.1
Ref.Sonepar
775967
EAN
4016779011525
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
6
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Variable de corrección consistente:
sí
Conmutación de la variable de corrección:
sí
Función de protección de la válvula:
sí
Interruptor manual:
sí
Número de entradas digitales:
4
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Número de salidas de información:
4
Intensidad máx. de salida:
0.5 A
Tensión de conmutación desde/hasta:
24...230 V
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


