NIESSEN - CONTROLADOR HABITAC. RCA/A 8.2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Otros sistemas de bus - Ninguno

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Funcionamiento local/funcionamiento manual -

  • Grado de protección (IP) - IP54

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RC/A 8.2

Ref.Sonepar

854420

EAN

4016779681261

Sistema de bus EIB/KNX:

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

Grado de protección (IP):

IP54

Conexión de bus incluida:

Controlador de habitación, unidad base para 8 módulos, SM. Alberga hasta 8 módulos enchufables y controla sus funciones. Se puede enchufar cualquier tipo de módulo en cada ranura. Se detecta inmediatamente el módulo enchufado. La posibilidad de accionamiento manual permite realizar una prueba inmediata de funcionamiento. incluso cuando no se aplica tensión al bus.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN