NIESSEN - Controlador lógico DIN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABA/S 1.2.1

Ref.Sonepar

348698

EAN

4016779929936

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Objeto lógico:

sí

Controlador lógico DIN perteneciente a la gama ABB i-bus® KNX. ABB i-bus® KNX se establece como un abanico de soluciones basado en la norma KNX mundial y diseñado para satisfacer la creciente demanda de sistemas de gestión de iluminación, persianas, calefacción, aire acondicionado y ahorro energético de edificios. De este modo, gracias a las innovaciones de esta gama, es posible controlar, monitorizar y señalizar dichas prestaciones desde un único sistema uniforme.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN