NIESSEN - CONTROLTOUCH APP 2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CT/S2.1

Ref.Sonepar

797307

EAN

4011395310168

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

4

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

sí

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006136A0218 concretamente, se trata de un/a interfaz de sistema bus / pasarela de medios. Sus características son: Sistema de bus KNX, Modelo: Interfaz múltiple, Tipo de montaje: DRA, Anchura de unidades de división: 4, Con pantalla LED, Actualizaciones disponibles, Tensión de servicio: 10 - 36, Tipo de tensión: CC, Consumo de energía: 1,3, Protocolo: TCP/IP, Visualización, Servidor Web, Grado de protección (IP): IP20. Color: Gris Fabricado en Países Bajos.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN