NIESSEN - Cronotermostato con sonda de suelo

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de módulos (sistema modular) - 0

  • Libre de halógenos - no

  • Color - Otros

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8140.3

Ref.Sonepar

1021973

EAN

8427238260907

Número de módulos (sistema modular):

0

Libre de halógenos:

no

Color:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA815400A1001 concretamente, se trata de un/a interruptor de la instalación. Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Composición: Elemento básico, Tipo de operación: Botón giratorio (mando), Método de conexión: Abrazadera de enchufe, Tipo de fijación: Fijación mediante rosca, Tipo de circuito: Alterno / interruptor alterno, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Voltaje nominal: 250V, Sin halógenos, Con placa de montaje, Corriente nominal (medida): 16A, Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes: 16AX. Fabricado en España.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN