NIESSEN - Cruzamiento 2 módulos Zenit champán
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor intermedio
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 2
Conmutador de pulsador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2210 CV
Ref.Sonepar
445822
EAN
8427238092720
Sistema de cableado:
Interruptor intermedio
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
2
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
Color de la maneta del interruptor:
Beige
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
Opcional
Funciones de iluminación:
Orientación
Tipo de iluminación:
LED intercambiable
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
16 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Otros
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
44 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
73 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


