NIESSEN - Cubiertas para pulsadores

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Apto para - Estación exterior

  • Material - Aluminio

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

W2936

Ref.Sonepar

997059

EAN

6955891804487

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Apto para:

Estación exterior

Material:

Aluminio

Color:

Blanco

El videoportero Welcome de Niessen es la puerta principal entre dos mundos, es lo que separa y protege tu propio espacio vital. Nuevo y moderno, crea ahora múltiples posibilidades de comunicación entre los dos espacios con una total comodidad y mayor seguridad. Es un diseño con estilo propio que se adapta con armonía a la actual arquitectura interior y exterior. La referencia 2TMA210010N0015 concretamente, se trata de un/a accesorios de montaje para comunicación de la puerta. Sus características son: Adecuado para: Unidad exterior, Material: Aluminio. Fabricado en China.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN