NIESSEN - DALI-GATEWAY BÁSICO, 1 CANAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DG/S 1.64.1.1
Ref.Sonepar
237052
EAN
4016779942669
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
DALI
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Interfaz de sistema de iluminación/Dali
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
4
Protección de desmontaje:
no
Con indicación LED:
sí
Actualizable:
sí
Protocolo:
Otros
Dependiente del proveedor:
no
Visualización:
no
Servidor Web:
no
Interfaz de radio:
no
Interfaz IR:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


