NIESSEN - DET.MOV./ACTUADOR 1 CANAL, 44X44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MSA-F-1.1.PB.1
Ref.Sonepar
268404
EAN
4011395187340
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
free@home
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Sensor de movimiento
Método de montaje:
Otros
Conexión de bus incluida:
sí
Pet inmune:
sí
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Altura óptima de montaje:
1.1 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
3 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
19...19 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
180...180 °
Número de canales:
1
Potencia de conmutación:
2300 W
Tiempo de conexión mínimo:
30 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Anchura:
71 mm
Altura:
71 mm
Profundidad:
43 mm
Profundidad constructiva:
32 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
32 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


