NIESSEN - DETECTOR DE AGUA 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Longitud total - 172 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N9611.84
Ref.Sonepar
124732
EAN
8427238098425
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Longitud total:
172 mm
Detector de agua con una alimentación de 230V CA y 50/60Hz, un consumo de 5W, un fusible de protección de 125A, un cable de conexión con una longitud de 50m constituido por dos hilos de 0,75mm², 3 sondas como máximo, unas dimensiones del detector de 130x70x52mm y una sonda con un tamaño de 60x40x21mm. El elemento detector dispone de dos indicadores luminosos: uno verde y otro rojo. Cuando realizamos la conexión a la red, se ilumina el led verde. Este led permanecerá encendido mientras exista tensión de red, indicando el correcto funcionamiento del equipo. Cuando la sonda detecta la presencia de agua, envía una señal al elemento detector y en éste se ilumina su led rojo, suena el zumbador y conmuta el relé del que dispone el equipo.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


