NIESSEN - DETECTOR DE CO RF FREE@HOME
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Independiente - sí
En red mediante cable - no
En red mediante radio - no
Enlace vía radio opcional - sí
Número máx. De enlaces - 20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6839/01-84-500
Ref.Sonepar
773262
EAN
4011395277010
Independiente:
sí
En red mediante cable:
no
En red mediante radio:
no
Enlace vía radio opcional:
sí
Número máx. De enlaces:
20
Alimentación de corriente en primario:
Batería/acumulador
Intervalo de alimentación:
3...3 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Con indicación de voltaje:
sí
Con batería (backup):
sí
Batería (backup) incluida:
Litio
Batería (backup) recargable incluida:
no
Método de montaje:
Montaje
Con enchufe:
sí
Variable de sitio:
sí
Longitud:
25 mm
Anchura:
135 mm
Altura:
30 mm
Color:
Blanco
Tipo de botón Test/Pausa:
Combinación
Grado de protección (IP):
IP20
Con función de memoria:
sí
Con display/pantalla digital:
sí
Sensor intercambiable:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


