NIESSEN - Detector de movimiento 240º básico blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Conexionado forzado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9503 BL
Ref.Sonepar
80476
EAN
8427238093703
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Se puede utilizar en red:
no
Ángulo de escáner:
240 °
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
12 m
Máximo rango de presencia:
240 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
12 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
24 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en pared:
sí
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
12 min
Retardo de desactivación de conmutación:
720 s
Retardo de activación de conmutación:
5 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
8...240 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
180...180 °
Sensor de rango de giro, vertical:
0...0 °
Luminosidad de valor de respuesta:
10...200 lx
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Carga C:
sí
Número de zonas de conmutación:
1
Intensidad de control:
1700 mA
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Temperatura ambiente:
-5...50 °C
Anchura:
100 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
106 mm
Diámetro:
115 mm
Anchura integrada:
115 mm
Profundidad constructiva:
0 mm
Longitud de integración:
0 mm
Diámetro de empotramiento:
0 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


